ホワイトギア スポットライト

ホワイトギア スポットライト - ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライト - ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライト - ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライト - ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライト - ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライト - ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライト - ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライト - ODELIC(オーデリック)

高演色R15の光で調光・調色が自由自在なホワイトギア・ミニ

種別器具:LED一体型長さ(mm)123質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカストタイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)6.2首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)50光源色電球色~昼光色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924、お手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
定格光束(Lm)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12236256OS256611BRマットホワイト83.726519ミディアム
23,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236265OS256615BRブラック80.626500ミディアム
23,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236274OS256619BRマットホワイト86.640537ワイド
23,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236290OS256623BRブラック8440521ワイド
23,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする