ODELIC(オーデリック)
ホワイトギア スポットライト
対象を美しく引き立てる光
高演色R15のホワイトギア・ミニ
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
108
質量(kg)
0.4
取付
レール取付専用
材質(本体)
アルミダイカスト
タイプ
プラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.4
首振角度(°)
90
ランプ
高演色LED
幅(Φmm)
50
材質(レンズ)
ポリカーボネート(透明)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)6
明るさ
JDR50W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
93
調光率(%)
連続調光100-5・位相制御
取付面位置
壁・天井・傾斜面兼用
内容量
1台
注意
※調光器別売
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12236335
OS256611R
マットホワイト
5000
昼白色
98.7
23
¥
16,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236344
OS256612R
マットホワイト
3500
温白色
96.1
23
¥
16,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236360
OS256613R
マットホワイト
2700
電球色
90
23
¥
16,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236369
OS256615R
ブラック
5000
昼白色
91.6
23
¥
16,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236378
OS256616R
ブラック
3500
温白色
89.4
23
¥
16,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236387
OS256617R
ブラック
2700
電球色
83.7
23
¥
16,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236396
OS256619R
マットホワイト
5000
昼白色
89
42
¥
16,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236405
OS256620R
マットホワイト
3500
温白色
86.8
42
¥
16,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236414
OS256621R
マットホワイト
2700
電球色
81.2
42
¥
16,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236430
OS256623R
ブラック
5000
昼白色
78.5
42
¥
16,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236439
OS256624R
ブラック
3500
温白色
76.6
42
¥
16,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12236448
OS256625R
ブラック
2700
電球色
71.6
42
¥
16,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください