曜日別特売

ホワイトギア スポットライト

ホワイトギア スポットライト - ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライト - ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライト - ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライト - ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライト - ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライト - ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライト - ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライト - ODELIC(オーデリック)

対象を美しく引き立てる光
高演色R15のホワイトギア・ミニ

種別器具:LED一体型長さ(mm)108質量(kg)0.5材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)5.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)50材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄内容量1台
注意
※調光器別売
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12236457OS256627Rマットホワイト5000昼白色98.723
16,800
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236466OS256628Rマットホワイト3500温白色96.123
16,800
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236475OS256629Rマットホワイト2700電球色9023
16,800
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236484OS256631Rブラック5000昼白色91.623
16,800
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236500OS256632Rブラック3500温白色89.423
16,800
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236509OS256633Rブラック2700電球色83.723
16,800
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236518OS256635Rマットホワイト5000昼白色8942
16,800
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236527OS256636Rマットホワイト3500温白色86.842
16,800
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236536OS256637Rマットホワイト2700電球色81.242
16,800
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236545OS256639Rブラック5000昼白色78.542
16,800
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236554OS256640Rブラック3500温白色76.642
16,800
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
12236570OS256641Rブラック2700電球色71.642
16,800
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする