曜日別特売

ホワイトギア スポットライト

ホワイトギア スポットライト - ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライト - ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライト - ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライト - ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライト - ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライト - ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライト - ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライト - ODELIC(オーデリック)
種別器具:LED一体型長さ(mm)150質量(kg)0.8電圧(V)100消費電力(W)9.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)80材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)調光率(%)連続調光100-1・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売傾斜天井取付角度(°)90迄内容量1台
注意
※調光器別売
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12236859OS256433Rマットホワイトアルミダイカスト(マットホワイト色)5000昼白色95.1
20,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236868OS256434Rマットホワイトアルミダイカスト(マットホワイト色)2700電球色84.6
20,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236877OS256439Rブラックアルミダイカスト(黒色)5000昼白色95.1
20,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236886OS256440Rブラックアルミダイカスト(黒色)2700電球色84.6
20,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236895OS256503Rマットホワイトアルミダイカスト(マットホワイト色)5000昼白色93.6
20,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236904OS256504Rマットホワイトアルミダイカスト(マットホワイト色)2700電球色83.4
20,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236920OS256507Rブラックアルミダイカスト(黒色)5000昼白色93.6
20,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236929OS256508Rブラックアルミダイカスト(黒色)2700電球色83.4
20,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236938OS256526Rマットホワイトアルミダイカスト(マットホワイト色)3500温白色90.2
20,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236947OS256528Rマットホワイトアルミダイカスト(マットホワイト色)3500温白色91.4
20,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236956OS256534Rブラックアルミダイカスト(黒色)3500温白色90.2
20,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236965OS256536Rブラックアルミダイカスト(黒色)3500温白色91.4
20,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする