ODELIC(オーデリック)
ホワイトギア スポットライト
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
126
質量(kg)
0.7
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.6
首振角度(°)
90
ランプ
高演色LED
幅(Φmm)
72
材質(レンズ)
アクリル(透明)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具60W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
93
材質(反射板)
アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
調光率(%)
連続調光100-1・位相制御
取付面位置
壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否
調光:可、調光器:別売
傾斜天井取付角度(°)
90迄
内容量
1台
注意
※調光器別売
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質(本体)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12237139
OS256473R
マットホワイト
アルミダイカスト(マットホワイト色)
5000
昼白色
94.6
¥
18,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12237148
OS256474R
マットホワイト
アルミダイカスト(マットホワイト色)
2700
電球色
84.2
¥
18,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12237157
OS256479R
ブラック
アルミダイカスト(黒色)
5000
昼白色
94.6
¥
18,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12237166
OS256480R
ブラック
アルミダイカスト(黒色)
2700
電球色
84.2
¥
18,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12237175
OS256511R
マットホワイト
アルミダイカスト(マットホワイト色)
5000
昼白色
95.1
¥
18,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12237184
OS256512R
マットホワイト
アルミダイカスト(マットホワイト色)
2700
電球色
85
¥
18,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12237200
OS256515R
ブラック
アルミダイカスト(黒色)
5000
昼白色
95.1
¥
18,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12237209
OS256516R
ブラック
アルミダイカスト(黒色)
2700
電球色
85
¥
18,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12237218
OS256530R
マットホワイト
アルミダイカスト(マットホワイト色)
3500
温白色
94.6
¥
18,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12237227
OS256532R
マットホワイト
アルミダイカスト(マットホワイト色)
3500
温白色
94.1
¥
18,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12237236
OS256538R
ブラック
アルミダイカスト(黒色)
3500
温白色
94.6
¥
18,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12237245
OS256540R
ブラック
アルミダイカスト(黒色)
3500
温白色
94.1
¥
18,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください