ODELIC(オーデリック)
ホワイトギア スポットライト
種別
器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)
長さ(mm)
115
質量(kg)
0.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
3.7
首振角度(°)
90
ランプ
高演色LED
幅(Φmm)
72
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)7
明るさ
白熱灯器具60W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)
90迄
配光タイプ
ワイド
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質(本体)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12237340
OS256497LR
マットホワイト
アルミダイカスト(マットホワイト色)
2700
電球色
86.7
¥
12,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12237349
OS256497NR
マットホワイト
アルミダイカスト(マットホワイト色)
5000
昼白色
100.5
¥
12,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12237358
OS256499LR
ブラック
アルミダイカスト(黒色)
2700
電球色
75.1
¥
12,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12237367
OS256499NR
ブラック
アルミダイカスト(黒色)
5000
昼白色
87
¥
12,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください