ODELIC(オーデリック)
ホワイトギア スポットライト
LED電球採用のスポットライト
種別
器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)
長さ(mm)
150
質量(kg)
0.7
取付
レール取付専用
材質(本体)
アルミダイカスト
タイプ
プラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)
100
消費電力(W)
3.7
首振角度(°)
90
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)7
配光角度(°)
54
明るさ
白熱灯器具60W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ
ワイド
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12237656
OS047354LR
オフホワイト
2700
電球色
87
322
¥
12,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12237665
OS047354NR
オフホワイト
5000
昼白色
100.8
373
¥
12,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12237674
OS047355LR
ブラック
2700
電球色
87
322
¥
12,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12237690
OS047355NR
ブラック
5000
昼白色
100.8
373
¥
12,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12237699
OS047356LR
マットシルバー
2700
電球色
87
322
¥
12,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12237708
OS047356NR
マットシルバー
5000
昼白色
100.8
373
¥
12,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください