ODELIC(オーデリック)
ホワイトギア スポットライト
使い勝手の良いスタンダードスポットライト
種別
器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)
長さ(mm)
125
質量(kg)
0.4
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
3.7
首振角度(°)
90
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)7
配光角度(°)
49
明るさ
白熱灯器具60W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)
90迄
配光タイプ
ワイド
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12237814
OS256049LR
オフホワイト
2700
電球色
102.7
380
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12237830
OS256049NR
オフホワイト
5000
昼白色
118.9
440
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12237839
OS256050LR
ブラック
2700
電球色
102.7
380
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12237848
OS256050NR
ブラック
5000
昼白色
118.9
440
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください