ミニマム-エス プラスアクセント スポットライト

ミニマム-エス プラスアクセント スポットライト - ODELIC(オーデリック)ミニマム-エス プラスアクセント スポットライト - ODELIC(オーデリック)ミニマム-エス プラスアクセント スポットライト - ODELIC(オーデリック)ミニマム-エス プラスアクセント スポットライト - ODELIC(オーデリック)

レンズで制御された光を前面に放ちながら、透過部分で点灯感と明るさ感を演出
光のアクセントとして空間を賑やかに彩ります

種別器具:LED一体型長さ(mm)118質量(kg)0.4取付レール取付専用タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)6.2首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)45光源色電球色~昼光色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10配光角度(°)38明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可配光タイプワイド内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924、お手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
材質(本体)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12237857OS256657BRグローブ:ポリカーボネート(乳白)オフホワイト色アルミ(オフホワイト色)81.1503
26,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
12237866OS256658BRグローブ:ポリカーボネート(アンバー色)黒色アルミ(黒色)65.4406
26,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする