ODELIC(オーデリック)
ミニマム-エス プラスアクセント スポットライト
レンズで制御された光を前面に放ちながら、透過部分で点灯感と明るさ感を演出
光のアクセントとして空間を賑やかに彩ります
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
118
質量(kg)
0.4
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.2
首振角度(°)
90
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700~6500
幅(Φmm)
45
光源色
電球色~昼光色
材質(レンズ)
ポリカーボネート(透明)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)10
配光角度(°)
38
明るさ
JDR50W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
93
調光率(%)
連続調光100-1・調色
取付面位置
壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否
調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)
90迄
配光タイプ
ワイド
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924、お手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
材質(本体)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12237875
OS256659BR
グローブ:ポリカーボネート(乳白)
オフホワイト色
アルミ(オフホワイト色)
81.1
503
¥
26,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12237884
OS256660BR
グローブ:ポリカーボネート(アンバー色)
黒色
アルミ(黒色)
65.4
406
¥
26,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12237900
OS256665BR
グローブ:ポリカーボネート(乳白)
サテンゴールド色
アルミ(サテンゴールド色)
81.1
503
¥
27,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください