ODELIC(オーデリック)
ミニマム-エス プラスアクセント スポットライト
レンズで制御された光を前面に放ちながら、透過部分で点灯感と明るさ感を演出
光のアクセントとして空間を賑やかに彩ります
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
103
質量(kg)
0.4
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.4
首振角度(°)
90
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
45
光源色
電球色
材質(レンズ)
ポリカーボネート(透明)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)6
配光角度(°)
39
明るさ
JDR50W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
93
調光率(%)
連続調光100-5・位相制御
取付面位置
壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否
調光:可、調光器:別売
傾斜天井取付角度(°)
90迄
配光タイプ
ワイド
内容量
1台
注意
※調光器別売
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
材質(本体)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12237927
OS256663R
グローブ:ポリカーボネート(乳白)
オフホワイト色
アルミ(オフホワイト色)
100.3
542
¥
19,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12237936
OS256664R
グローブ:ポリカーボネート(アンバー色)
黒色
アルミ(黒色)
80.9
437
¥
19,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12237945
OS256666R
グローブ:ポリカーボネート(乳白)
サテンゴールド色
アルミ(サテンゴールド色)
100.3
542
¥
20,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください