ODELIC(オーデリック)
波佐見焼 スポットライト
種別
器具:LED一体型
材質
グローブ:波佐見焼(白色)
長さ(mm)
128
質量(kg)
0.7
材質(本体)
鋼(黒色)
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.6
首振角度(°)
90
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.2
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)11
配光角度(°)
90
明るさ
白熱灯器具60W相当
回転角度(°)
330
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
457
取付面位置
壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)
90迄
配光タイプ
拡散配光
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12237988
OS256646R
¥
18,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください