波佐見焼 スポットライト

波佐見焼 スポットライト - ODELIC(オーデリック)波佐見焼 スポットライト - ODELIC(オーデリック)
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)材質グローブ:波佐見焼(白色)長さ(mm)177質量(kg)0.8取付レール取付専用材質(本体)鋼(黒色)タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)8.4首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)58.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9配光角度(°)116明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)350演色指数(Ra)94定格光束(Lm)490取付面位置壁・天井・傾斜面兼用配光タイプ拡散配光内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924、お手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12237997OS256164BR
23,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする