ODELIC(オーデリック)
波佐見焼 スポットライト
種別
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質
グローブ:波佐見焼(白色)
長さ(mm)
177
質量(kg)
0.8
取付
レール取付専用
材質(本体)
鋼(黒色)
タイプ
プラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.2
首振角度(°)
90
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12
配光角度(°)
116
明るさ
白熱灯器具60W相当
回転角度(°)
350
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ
拡散配光
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12238015
OS256164LR
2700
電球色
67.9
489
¥
18,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12238024
OS256164NR
5000
昼白色
71.3
514
¥
18,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください