ODELIC(オーデリック)
スポットライト
裏方の存在が光を変える
種別
器具:LED一体型
材質
グローブ:ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
92
質量(kg)
0.4
取付
レール取付専用
タイプ
プラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.6
首振角度(°)
90
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
75
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)11
明るさ
白熱灯器具60W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
配光タイプ
拡散配光
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質(本体)
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12238119
OS256404R
マットホワイト色
樹脂(マットホワイト色)
84.5
118
558
¥
13,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12238128
OS256408R
マットブラック色
樹脂(マットブラック色)
58
108
383
¥
13,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12238137
OS256412R
マットホワイト色
樹脂(マットホワイト色)、アクリル(乳白)
94.3
125
623
¥
13,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください