ODELIC(オーデリック)
スポットライト
高演色R15タイプの交換型スポットライト
存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別
器具:LED電球フラット形8W(GX53-1)
長さ(mm)
50
質量(kg)
0.5
取付
レール取付専用
材質(本体)
樹脂
タイプ
プラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)
100
消費電力(W)
8
首振角度(°)
90
ランプ
高演色LED
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)16
明るさ
白熱灯器具100W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散配光
調色の可否
可
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924、お手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
配光角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12238180
OS256567BCR
オフホワイト
81.5
652
117
¥
18,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12238189
OS256568BCR
マットブラック
75.7
606
114
¥
18,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください