曜日別特売

スポットライト

スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)

高演色R15タイプの交換型スポットライト
存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます

種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)長さ(mm)50質量(kg)0.5材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)6首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12238277OS256569LDRオフホワイト2700電球色112.1115
13,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
12238286OS256569NDRオフホワイト5000昼白色117115
13,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
12238295OS256569WDRオフホワイト3500温白色113.6115
13,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
12238304OS256570LDRマットブラック2700電球色106.3113
13,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
12238320OS256570NDRマットブラック5000昼白色110.8113
13,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
12238329OS256570WDRマットブラック3500温白色107.8113
13,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする