ODELIC(オーデリック)
スポットライト
高演色R15タイプの交換型スポットライト
存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
長さ(mm)
50
質量(kg)
0.5
取付
レール取付専用
材質(本体)
樹脂
タイプ
プラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
首振角度(°)
90
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具60W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ
拡散配光
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12238374
OS256571LDR
オフホワイト
2700
電球色
86.8
117
¥
11,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12238390
OS256571NDR
オフホワイト
5000
昼白色
90.6
117
¥
11,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12238399
OS256571WDR
オフホワイト
3500
温白色
87.8
117
¥
11,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12238408
OS256572LDR
マットブラック
2700
電球色
82
114
¥
11,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12238417
OS256572NDR
マットブラック
5000
昼白色
85.6
114
¥
11,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12238426
OS256572WDR
マットブラック
3500
温白色
82.8
114
¥
11,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください