フルカラー調光・調色スポットライト

フルカラー調光・調色スポットライト - ODELIC(オーデリック)フルカラー調光・調色スポットライト - ODELIC(オーデリック)フルカラー調光・調色スポットライト - ODELIC(オーデリック)フルカラー調光・調色スポットライト - ODELIC(オーデリック)

フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出

種別器具:LED電球一般形9.5W(E26)長さ(mm)160質量(kg)0.9取付レール取付専用タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)9.5首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)90光源色電球色~昼光色・フルカラーエネルギー消費効率(Lm/W)59.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10配光角度(°)137明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)330演色指数(Ra)80定格光束(Lm)568調光率(%)連続調光100-5・フルカラー調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可配光タイプ拡散配光内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドスイッチはRGBフルカラー対応できません
※別売リモコン:RC 912・RC 913・RC 918・RC 921・RC 924、お手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12238539OS256144RGブラック鋼(黒色)、ガラス(乳白ケシ)
26,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
12238548OS256672RGオフホワイト鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)
26,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする