ODELIC(オーデリック)
スポットライト
コストパフォーマンスとオールマイティー
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質
グローブ:ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
160
質量(kg)
0.4
材質(本体)
樹脂(オフホワイト色)
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.4
首振角度(°)
90
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
配光角度(°)
136
明るさ
白熱灯器具60W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)
90迄
配光タイプ
拡散配光
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12238688
OS256560LR
2700
電球色
106.3
468
¥
10,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12238697
OS256560NR
5000
昼白色
118.6
522
¥
10,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12238706
OS256560WR
3500
温白色
112.5
495
¥
10,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください