曜日別特売

スポットライト

スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)

表面を刷毛や布などで拭き取り、味わい深い表情を作り出すワイピング仕上げ

種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:ダイカスト(銀イブシ)長さ(mm)173質量(kg)0.6取付レール取付専用タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)4.4首振角度(°)180ランプ高演色LED幅(Φmm)107光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8配光角度(°)126明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可配光タイプ拡散配光内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12238740OS256019LRアイボリー色ワイピング仕上鋼(アイボリー色ワイピング)2700電球色88.4
15,800
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
12238749OS256019NRアイボリー色ワイピング仕上鋼(アイボリー色ワイピング)5000昼白色98.6
15,800
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
12238758OS256019WRアイボリー色ワイピング仕上鋼(アイボリー色ワイピング)3500温白色93.4
15,800
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
12238767OS256020LR黒色ワイピング仕上鋼(黒色ワイピング)2700電球色88.4
15,800
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
12238776OS256020NR黒色ワイピング仕上鋼(黒色ワイピング)5000昼白色98.6
15,800
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
12238785OS256020WR黒色ワイピング仕上鋼(黒色ワイピング)3500温白色93.4
15,800
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする