スポットライト

スポットライト - ODELIC(オーデリック)
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)長さ(mm)132質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)4.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)70光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8配光角度(°)102明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
材質(本体)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12238880OS256057LRグローブ:木材(クリア)鋼(マットホワイト色)2700電球色69
22,800
取扱い終了
返品不可
12238889OS256057NRグローブ:木材(クリア)鋼(マットホワイト色)5000昼白色77.2
22,800
取扱い終了
返品不可
12238898OS256057WRグローブ:木材(クリア)鋼(マットホワイト色)3500温白色73.1
22,800
取扱い終了
返品不可
12238907OS256059LRグローブ:木材(ウォールナット色)鋼(黒色)2700電球色69
22,800
取扱い終了
返品不可
12238916OS256059NRグローブ:木材(ウォールナット色)鋼(黒色)5000昼白色77.2
22,800
取扱い終了
返品不可
12238925OS256059WRグローブ:木材(ウォールナット色)鋼(黒色)3500温白色73.1
22,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする