スポットライト

スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)
種別器具:LED一体型長さ(mm)130質量(kg)1.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)33首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)34明るさCDM-T35W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)83取付面位置天井面取付専用調光の可否内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
定格光束(Lm)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12239214XS516101BCオフホワイト74.917(6500K時)2472ナロー
41,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
12239230XS516102BCマットブラック74.917(6500K時)2472ナロー
41,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
12239239XS516103BCオフホワイト8429(6500K時)2775ワイド
41,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
12239248XS516104BCマットブラック8429(6500K時)2775ワイド
41,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
12239257XS516105BCオフホワイト70.960(6500K時)2342広拡散
41,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
12239266XS516106BCマットブラック70.960(6500K時)2342広拡散
41,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする