スポットライト

スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)

本体の「配光交換パネル」を交換することで、配光角を自由に変えられるシリーズです

種別器具:LED一体型長さ(mm)156質量(kg)2取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)44首振角度(°)90ランプLED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)45明るさCDM-T150W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)83取付面位置天井面取付専用調光の可否内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12240438XS511131BCオフホワイト4000白色96.74259
45,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12240447XS511132BCマットブラック4000白色96.74259
45,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12240456XS511133BCオフホワイト3500温白色94.84173
45,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12240465XS511134BCマットブラック3500温白色94.84173
45,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12240474XS511135BCオフホワイト3000電球色92.24058
45,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12240490XS511136BCマットブラック3000電球色92.24058
45,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12240499XS511137BCオフホワイト4000白色96.14231
45,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12240508XS511138BCマットブラック4000白色96.14231
45,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12240517XS511139BCオフホワイト3500温白色94.24146
45,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12240526XS511140BCマットブラック3500温白色94.24146
45,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12240535XS511141BCオフホワイト3000電球色91.64031
45,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12240544XS511142BCマットブラック3000電球色91.64031
45,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12240560XS511143BCオフホワイト4000白色91.94044
45,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12240569XS511144BCマットブラック4000白色91.94044
45,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12240578XS511145BCオフホワイト3500温白色903962
45,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12240587XS511146BCマットブラック3500温白色903962
45,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12240596XS511147BCオフホワイト3000電球色87.53853
45,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12240605XS511148BCマットブラック3000電球色87.53853
45,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12240614XS511149BCオフホワイト4000白色83.13658
45,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12240630XS511150BCマットブラック4000白色83.13658
45,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12240639XS511151BCオフホワイト3500温白色81.43584
45,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12240648XS511152BCマットブラック3500温白色81.43584
45,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12240657XS511153BCオフホワイト3000電球色79.23485
45,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12240666XS511154BCマットブラック3000電球色79.23485
45,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12240675XS511155BCオフホワイト4000白色91.14011
45,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12240684XS511156BCマットブラック4000白色91.14011
45,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12240700XS511157BCオフホワイト3500温白色89.23929
45,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12240709XS511158BCマットブラック3500温白色89.23929
45,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12240718XS511159BCオフホワイト3000電球色86.83821
45,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12240727XS511160BCマットブラック3000電球色86.83821
45,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする