ODELIC(オーデリック)
スポットライト
本体の「配光交換パネル」を交換することで、配光角を自由に変えられるシリーズです
付属品
電源装置
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
130
質量(kg)
1.3
取付
レール取付専用
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
41
首振角度(°)
90
ランプ
高彩色LED
幅(Φmm)
82
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)45
明るさ
CDM-T70W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
93
取付面位置
天井面取付専用
調光の可否
不可
内容量
1台
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12240779
XS511105H
オフホワイト
3000
電球色
58.2
2389
¥
37,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12240840
XS511111H
オフホワイト
3000
電球色
54.4
2231
¥
37,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12240894
XS511117H
オフホワイト
3000
電球色
55.1
2263
¥
37,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12240955
XS511123H
オフホワイト
3000
電球色
48.7
2000
¥
37,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12241016
XS511129H
オフホワイト
3000
電球色
54.9
2251
¥
37,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12240736
XS511101H
オフホワイト
4000
白色
60
2462
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
12240745
XS511102H
マットブラック
4000
白色
60
2462
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
12240754
XS511103H
オフホワイト
3500
温白色
59.7
2450
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
12240770
XS511104H
マットブラック
3500
温白色
59.7
2450
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
12240788
XS511106H
マットブラック
3000
電球色
58.2
2389
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
12240797
XS511107H
オフホワイト
4000
白色
56
2299
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
12240806
XS511108H
マットブラック
4000
白色
56
2299
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
12240815
XS511109H
オフホワイト
3500
温白色
55.8
2288
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
12240824
XS511110H
マットブラック
3500
温白色
55.8
2288
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
12240849
XS511112H
マットブラック
3000
電球色
54.4
2231
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
12240858
XS511113H
オフホワイト
4000
白色
56.8
2332
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
12240867
XS511114H
マットブラック
4000
白色
56.8
2332
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
12240876
XS511115H
オフホワイト
3500
温白色
56.6
2321
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
12240885
XS511116H
マットブラック
3500
温白色
56.6
2321
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
12240910
XS511118H
マットブラック
3000
電球色
55.1
2263
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
12240919
XS511119H
オフホワイト
4000
白色
50.2
2061
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
12240928
XS511120H
マットブラック
4000
白色
50.2
2061
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
12240937
XS511121H
オフホワイト
3500
温白色
50
2051
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
12240946
XS511122H
マットブラック
3500
温白色
50
2051
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
12240964
XS511124H
マットブラック
3000
電球色
48.7
2000
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
12240980
XS511125H
オフホワイト
4000
白色
56.5
2319
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
12240989
XS511126H
マットブラック
4000
白色
56.5
2319
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
12240998
XS511127H
オフホワイト
3500
温白色
56.2
2308
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
12241007
XS511128H
マットブラック
3500
温白色
56.2
2308
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
12241025
XS511130H
マットブラック
3000
電球色
54.9
2251
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください