スポットライト

スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)

本体の「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、配光角・色温度を自由に変えられるシリーズです

付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)164質量(kg)1.6取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)38首振角度(°)110ランプ高彩色LED幅(Φmm)104光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)38明るさCDM-T70W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否不可内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12246738XS411131Hオフホワイト4000白色92.33508
39,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12246747XS411132Hマットブラック4000白色92.33508
39,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12246756XS411133Hオフホワイト3500温白色91.13462
39,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12246765XS411134Hマットブラック3500温白色91.13462
39,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12246774XS411135Hオフホワイト3000電球色893382
39,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12246790XS411136Hマットブラック3000電球色893382
39,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12246799XS411137Hオフホワイト4000白色87.13310
39,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12246808XS411138Hマットブラック4000白色87.13310
39,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12246817XS411139Hオフホワイト3500温白色85.93265
39,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12246826XS411140Hマットブラック3500温白色85.93265
39,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12246835XS411141Hオフホワイト3000電球色83.93189
39,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12246844XS411142Hマットブラック3000電球色83.93189
39,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12246860XS411143Hオフホワイト4000白色89.63408
39,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12246869XS411144Hマットブラック4000白色89.63408
39,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12246878XS411145Hオフホワイト3500温白色88.53363
39,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12246887XS411146Hマットブラック3500温白色88.53363
39,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12246896XS411147Hオフホワイト3000電球色86.43284
39,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12246905XS411148Hマットブラック3000電球色86.43284
39,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12246914XS411149Hオフホワイト4000白色87.13311
39,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12246930XS411150Hマットブラック4000白色87.13311
39,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12246939XS411151Hオフホワイト3500温白色863268
39,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12246948XS411152Hマットブラック3500温白色863268
39,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12246957XS411153Hオフホワイト3000電球色83.93190
39,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12246966XS411154Hマットブラック3000電球色83.93190
39,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12246975XS411155Hオフホワイト4000白色88.83378
39,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12246984XS411156Hマットブラック4000白色88.83378
39,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247000XS411157Hオフホワイト3500温白色87.73333
39,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247009XS411158Hマットブラック3500温白色87.73333
39,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247018XS411159Hオフホワイト3000電球色85.63254
39,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247027XS411160Hマットブラック3000電球色85.63254
39,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする