スポットライト

スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)

本体の「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、配光角・色温度を自由に変えられるシリーズです

付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)164質量(kg)1.6取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)38首振角度(°)110ランプLED幅(Φmm)104光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)38明るさCDM-T70W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)83取付面位置天井面取付専用調光の可否不可内容量1台
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12247036XS411131オフホワイト4000白色108.74132
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247045XS411132マットブラック4000白色108.74132
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247054XS411133オフホワイト3500温白色106.54047
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247070XS411134マットブラック3500温白色106.54047
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247079XS411135オフホワイト3000電球色103.43931
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247088XS411136マットブラック3000電球色103.43931
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247097XS411137オフホワイト4000白色102.53898
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247106XS411138マットブラック4000白色102.53898
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247115XS411139オフホワイト3500温白色100.43817
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247124XS411140マットブラック3500温白色100.43817
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247140XS411141オフホワイト3000電球色97.63710
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247149XS411142マットブラック3000電球色97.63710
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247158XS411143オフホワイト4000白色105.64014
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247167XS411144マットブラック4000白色105.64014
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247176XS411145オフホワイト3500温白色103.43931
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247185XS411146マットブラック3500温白色103.43931
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247194XS411147オフホワイト3000電球色100.53820
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247210XS411148マットブラック3000電球色100.53820
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247219XS411149オフホワイト4000白色102.63899
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247228XS411150マットブラック4000白色102.63899
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247237XS411151オフホワイト3500温白色100.53819
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247246XS411152マットブラック3500温白色100.53819
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247255XS411153オフホワイト3000電球色97.63711
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247264XS411154マットブラック3000電球色97.63711
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247280XS411155オフホワイト4000白色104.63978
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247289XS411156マットブラック4000白色104.63978
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247298XS411157オフホワイト3500温白色102.53895
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247307XS411158マットブラック3500温白色102.53895
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247316XS411159オフホワイト3000電球色99.63785
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247325XS411160マットブラック3000電球色99.63785
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247334XS411191オフホワイト5000昼白色109.14149
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247350XS411192オフホワイト5000昼白色1033914
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247359XS411193オフホワイト5000昼白色1064030
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247368XS411194オフホワイト5000昼白色1033916
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247377XS411195オフホワイト5000昼白色105.13994
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247386XS411221マットブラック5000昼白色109.14149
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247395XS411222マットブラック5000昼白色1033914
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247404XS411223マットブラック5000昼白色1064030
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247420XS411224マットブラック5000昼白色1033916
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12247429XS411225マットブラック5000昼白色105.13994
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする