ODELIC(オーデリック)
スポットライト
5万カンデラ(cd)に到達する中心光度
2/1ビーム角8℃の超狭角配光が対象物をピンポイントに照射します
高天井からの照射や高照度空間における使用でも、充分なスポット効果が得られます
付属品
電源装置
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
154
質量(kg)
2
取付
レール取付専用
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
19
首振角度(°)
90
ランプ
LED
幅(Φmm)
104
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)32
配光角度(°)
8
明るさ
CDM-T70W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井面取付専用
調光の可否
不可
配光タイプ
スーパーナロー
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12248199
XS513181
オフホワイト
4000
白色
102.9
1956
¥
36,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12248208
XS513182
マットブラック
4000
白色
102.9
1956
¥
36,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12248217
XS513183
オフホワイト
2700~5000
温白色
101
1919
¥
36,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12248226
XS513184
マットブラック
2700~5000
温白色
101
1919
¥
36,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12248235
XS513185
オフホワイト
3000
電球色
98.3
1869
¥
36,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12248244
XS513186
マットブラック
3000
電球色
98.3
1869
¥
36,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください