間接照明 スタンダードタイプ
光の色と明るさをコントロールした快適なくらし
種別器具:LED一体型
長さ(mm)600
幅(mm)44
質量(kg)0.7
色オフホワイト色
高さ(mm)40
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)100
消費電力(W)8.2
ランプ高演色LDE
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)129.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1060
調光率(%)連続調光100-1・調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924、お手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621