曜日別特売

間接照明 スタンダードタイプ

間接照明 スタンダードタイプ - ODELIC(オーデリック)間接照明 スタンダードタイプ - ODELIC(オーデリック)間接照明 スタンダードタイプ - ODELIC(オーデリック)間接照明 スタンダードタイプ - ODELIC(オーデリック)間接照明 スタンダードタイプ - ODELIC(オーデリック)間接照明 スタンダードタイプ - ODELIC(オーデリック)間接照明 スタンダードタイプ - ODELIC(オーデリック)間接照明 スタンダードタイプ - ODELIC(オーデリック)
種別器具:LED一体型長さ(mm)1200、(取付部含む)1240質量(kg)0.9オフホワイト色材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)15ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12251568OL291202R5000昼白色145.32180
19,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
12251577OL291203R4000白色1321980
19,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
12251586OL291204R3500温白色1321980
19,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
12251595OL291205R3000電球色130.61960
19,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
12251604OL291206R2700電球色126.61900
19,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする