ODELIC(オーデリック)
間接照明 スタンダードタイプ
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
600、(取付部含む)640
質量(kg)
0.5
色
オフホワイト色
材質(本体)
アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.5
ランプ
高演色LDE
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12251665
OL291212R
5000
昼白色
145.3
1090
¥
15,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12251674
OL291213R
4000
白色
132
990
¥
15,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12251690
OL291214R
3500
温白色
132
990
¥
15,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12251699
OL291215R
3000
電球色
130.6
980
¥
15,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12251708
OL291216R
2700
電球色
126.6
950
¥
15,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください