ODELIC(オーデリック)
間接照明 スタンダードタイプ
用途
端部用
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
300、(取付部含む)340
質量(kg)
0.3
色
オフホワイト色
材質(本体)
アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.8
ランプ
高演色LDE
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)5
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12251717
OL291217R
5000
昼白色
114.5
550
¥
13,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12251726
OL291218R
4000
白色
104.1
500
¥
13,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12251735
OL291219R
3500
温白色
104.1
500
¥
13,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12251744
OL291220R
3000
電球色
102
490
¥
13,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12251760
OL291221R
2700
電球色
100
480
¥
13,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください