ODELIC(オーデリック)
間接照明 スタンダードタイプ
明るさの調節や光色の切り替えができるスタンダードタイプ
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
600、(取付部含む)640
質量(kg)
0.5
色
オフホワイト色
材質(本体)
アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)
100
消費電力(W)
8.6
機能
光色メモリー機能付
ランプ
高演色LDE
色温度(K)
2700/5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
電球色/昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
126.7
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)10
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
昼白色時:1090(電球色時は9割程度の明るさ)
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否
切替:連続調光100-1%・位相制御
内容量
1台
注意
※調光器別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12252189
OL291225R
¥
20,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください