曜日別特売

間接照明 スタンダードタイプ

間接照明 スタンダードタイプ - ODELIC(オーデリック)間接照明 スタンダードタイプ - ODELIC(オーデリック)

幅広いシーン演出に対応する調光・調色可能型

仕様延長ケーブル:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)600、(取付部含む)640質量(kg)0.5オフホワイト色材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)8.5ランプ高演色LDE色温度(K)2700~6500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)128.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1090取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用電源ケーブル別売内容量1台
注意
※調光器・接続線別売
※電源ケーブルは器具の取り付けに必ず必要です
※信号線延長時:別売信号線OA 076 088を2本ご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12252216OL291229R
21,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする