ODELIC(オーデリック)
間接照明 スタンダードタイプ
リモコンで調光・調色演出が可能
信号線不要の簡単施工タイプ
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
1200
幅(mm)
44
質量(kg)
1.3
色
オフホワイト色
高さ(mm)
58
材質(本体)
アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)
100
消費電力(W)
12.3
ランプ
LED
色温度(K)
2700~6500
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
電球色~昼光色・フルカラー
エネルギー消費効率(Lm/W)
107.3
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)16
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
(昼白色時の値)1320
調光率(%)
連続調光100-1・フルカラー調色
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否
調光:可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドスイッチはRGBフルカラー対応できません
※別売リモコン:RC 912・RC 913・RC918・RC 921・RC 924、お手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12252225
OL291150RG
¥
56,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください