ODELIC(オーデリック)
間接照明 スタンダードタイプ
コスト重視プランにおすすめの低価格スタンダードタイプ
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
305
幅(mm)
53
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
50
材質(本体)
アルミ(アルマイト)
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.4
ランプ
LED
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12252487
OL251986
3000
電球色
121.6
900
¥
13,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12252460
OL251983
5000
昼白色
135.1
1000
¥
13,500
取扱い終了
返品不可
12252469
OL251984
4000
白色
122.9
910
¥
13,500
取扱い終了
返品不可
12252478
OL251985
3500
温白色
122.9
910
¥
13,500
取扱い終了
返品不可
12252496
OL251987
2700
電球色
117.5
870
¥
13,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください