ODELIC(オーデリック)
間接照明 薄型タイプ
幕板を設けない造作におすすめ「簡易幕板付」タイプ
用途
端部用
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
300、(取付部含む)340
質量(kg)
0.3
色
オフホワイト色
材質(本体)
アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.8
ランプ
高演色LDE
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)5
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
内容量
1台
注意
※左側端子付(発光面手前に見て)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12253144
OL291379R
5000
昼白色
103.1
495
¥
14,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12253160
OL291380R
3500
温白色
93.7
450
¥
14,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12253169
OL291381R
2700
電球色
90
432
¥
14,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください