曜日別特売

間接照明 薄型タイプ

間接照明 薄型タイプ - ODELIC(オーデリック)間接照明 薄型タイプ - ODELIC(オーデリック)間接照明 薄型タイプ - ODELIC(オーデリック)間接照明 薄型タイプ - ODELIC(オーデリック)間接照明 薄型タイプ - ODELIC(オーデリック)間接照明 薄型タイプ - ODELIC(オーデリック)

幕板を設けない造作におすすめ「簡易幕板付」タイプ

用途端部用種別器具:LED一体型長さ(mm)300、(取付部含む)340質量(kg)0.3オフホワイト色材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)4.8ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用内容量1台
注意
※右側端子付(発光面手前に見て)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12253178OL291382R5000昼白色103.1495
14,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
12253187OL291383R3500温白色93.7450
14,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
12253196OL291384R2700電球色90432
14,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする