曜日別特売

間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型

間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 - ODELIC(オーデリック)間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 - ODELIC(オーデリック)間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 - ODELIC(オーデリック)間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 - ODELIC(オーデリック)間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 - ODELIC(オーデリック)間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 - ODELIC(オーデリック)

電源内蔵型で驚きの細さ

仕様送り可能台数:15台種別器具:LED一体型長さ(mm)600幅(mm)25質量(kg)0.3高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)6.3ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売内容量1台
注意
※接続線別売
※電源ケーブルは器具の取り付けに必ず必要です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12253957OL291291R3000電球色82.5520
11,500
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
12253966OL291292R2700電球色82.5520
11,500
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
12253975OL291400R3500温白色85.7540
11,500
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする