曜日別特売

間接照明 スリムタイプ 電源別置型

間接照明 スリムタイプ 電源別置型 - ODELIC(オーデリック)間接照明 スリムタイプ 電源別置型 - ODELIC(オーデリック)間接照明 スリムタイプ 電源別置型 - ODELIC(オーデリック)間接照明 スリムタイプ 電源別置型 - ODELIC(オーデリック)間接照明 スリムタイプ 電源別置型 - ODELIC(オーデリック)間接照明 スリムタイプ 電源別置型 - ODELIC(オーデリック)

極小スペースにも対応
電源別置型スリムタイプ

仕様信号線:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)1188、(配線長含む)1388幅(mm)27.6質量(kg)0.23高さ(mm)16.5材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)24消費電力(W)10ランプLED材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)10演色指数(Ra)83調光率(%)連続調光100-5・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用内容量1台
注意
※調光器別売
※電源装置・接続線別売
※専用の電源装置が必要です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12254246OL291264300077770
13,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
12254255OL291265270074.6746
13,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
12254264OL291266250063.5635
13,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする