ODELIC(オーデリック)
間接照明 スリムタイプ 電源別置型
極小スペースにも対応
電源別置型スリムタイプ
仕様
信号線:別売
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
876、(配線長含む)1076
幅(mm)
27.6
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
16.5
材質(本体)
アルミ(アルマイト)
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.3
ランプ
LED
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
電球色
ケーブル
延長:別売
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
連続調光100-5・PWM
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
内容量
1台
注意
※調光器別売
※電源装置・接続線別売
※専用の電源装置が必要です
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12254280
OL291270
3000
77.3
565
¥
10,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12254289
OL291271
2700
74.9
547
¥
10,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12254298
OL291272
2500
63.8
466
¥
10,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください