ODELIC(オーデリック)
間接照明 屋内外兼用
ドットレスなライン発光
直接見せる演出にも適した極細ラインライト
仕様
固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
1463、(配線長含む)1663
幅(mm)
25
質量(kg)
0.15
高さ(mm)
16
材質(本体)
ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)
24
消費電力(W)
11.6
構造
防雨・防湿形
ランプ
LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
ケーブル
延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(24V)12
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
1160
調光率(%)
連続調光100-5・PWM
内容量
1台
注意
※調光器別売
※電源装置・接続線別売
※専用の電源装置が必要です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12254368
OG254732
¥
39,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください