ODELIC(オーデリック)
間接照明 屋内外兼用
曲線加工に対応
ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
仕様
固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
1464、(配線長含む)1664
幅(mm)
29
質量(kg)
0.16
高さ(mm)
20
材質(本体)
ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)
24
消費電力(W)
11.6
構造
防雨・防湿形
方向
曲げ可能:左右のみ
ランプ
LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
ケーブル
延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)
51.7
光源寿命
40000時間
許容曲げ半径(mm)
R100以上
皮相電力(VA)
(24V)12
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
600
調光率(%)
連続調光100-5・PWM
内容量
1台
注意
※調光器別売
※電源装置・接続線別売
※専用の電源装置が必要です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12254420
OG254801
¥
41,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください