ODELIC(オーデリック)
間接照明 屋外用
コンパクトで明るい100V仕様
防雨・防湿型のスタンダードタイプ
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
888
幅(mm)
28
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
28
材質(本体)
アルミ(アルマイト)
長さ(m)
最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)
100
消費電力(W)
11.6
構造
防雨・防湿型
ランプ
LED
材質(カバー)
ポリカーボネート(ケシ)
ケーブル
延長:別売
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)14
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル
別売
内容量
1台
注意
※電源ケーブルは器具の取り付けに必ず必要です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12254675
OG254775
5000
昼白色
147.4
1710
¥
39,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12254684
OG254776
2700
電球色
128.4
1490
¥
39,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください