曜日別特売

間接照明 屋外用

間接照明 屋外用 - ODELIC(オーデリック)間接照明 屋外用 - ODELIC(オーデリック)間接照明 屋外用 - ODELIC(オーデリック)間接照明 屋外用 - ODELIC(オーデリック)

屋外建設の壁面照射に適した間接照明

種別器具:LED一体型長さ(mm)582幅(mm)32質量(kg)0.5高さ(mm)40材質(本体)アルミ(アルマイト)長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで電圧(V)100/200消費電力(W)13.5構造防雨・防湿型ランプLED材質(カバー)ポリカーボネート(透明ケシ)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V)14/16演色指数(Ra)82取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売内容量1台
注意
※電源ケーブルは器具の取り付けに必ず必要です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12254779OG2547895000昼白色94.81280
39,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
12254788OG2547902700電球色82.91120
39,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする