曜日別特売

ベースライト

ベースライト - ODELIC(オーデリック)ベースライト - ODELIC(オーデリック)ベースライト - ODELIC(オーデリック)ベースライト - ODELIC(オーデリック)ベースライト - ODELIC(オーデリック)ベースライト - ODELIC(オーデリック)ベースライト - ODELIC(オーデリック)ベースライト - ODELIC(オーデリック)
種別器具:LED一体型長さ(mm)102質量(kg)0.4取付レール取付専用材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)6.2首振角度(°)90ランプ高演色LDE色温度(K)2700~6500幅(Φmm)45光源色電球色~昼光色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置天井面取付専用調光の可否調光:可、調光器:不可内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
定格光束(Lm)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12254876OS256674BRオフホワイト80.626500ミディアム
24,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
12254885OS256676BRブラック80.626500ミディアム
24,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
12254894OS256678BRオフホワイト8440521ワイド
24,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
12254910OS256680BRブラック8440521ワイド
24,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする