曜日別特売

ベースライト

ベースライト - ODELIC(オーデリック)ベースライト - ODELIC(オーデリック)ベースライト - ODELIC(オーデリック)ベースライト - ODELIC(オーデリック)ベースライト - ODELIC(オーデリック)ベースライト - ODELIC(オーデリック)ベースライト - ODELIC(オーデリック)ベースライト - ODELIC(オーデリック)
種別器具:LED一体型質量(kg)0.3取付レール取付専用材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)5.4全高(mm)87首振角度(°)90ランプ高演色LDE幅(Φmm)45材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)取付面位置天井面取付専用調光の可否調光:不可、調光器:不可内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12254919OS256682LRオフホワイト2700電球色79.223
17,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
12254928OS256682NRオフホワイト5000昼白色86.823
17,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
12254937OS256684LRブラック2700電球色79.223
17,800
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
12254946OS256684NRブラック5000昼白色86.823
17,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
12254955OS256686LRオフホワイト2700電球色6942
17,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
12254964OS256686NRオフホワイト5000昼白色75.742
17,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
12254980OS256688LRブラック2700電球色6942
17,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
12254989OS256688NRブラック5000昼白色75.742
17,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする