曜日別特売

誘導灯器具

誘導灯器具 - ODELIC(オーデリック)誘導灯器具 - ODELIC(オーデリック)誘導灯器具 - ODELIC(オーデリック)誘導灯器具 - ODELIC(オーデリック)

誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に
本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました
本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続
工数削減と加工時間の短縮を実現します

仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、充電モニター:付き寸法(mm)埋込穴:295×105白色材質(本体)鋼(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BH形定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)290電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置天井面埋込型内容量1台
注意
※別売表示パネルをご指定ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
形名
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12255086OR0375131.6片面型3.1公共施設形:SH1-FRF20P-BH・ST1-FRF22P-BH(100V)6
101,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
12255095OR0375142.1両面型5.3公共施設形:SH1-FRF21P-BH・ST1-FRF23P-BH(100V)9
114,900
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする