曜日別特売

非常用照明器具・誘導灯器具

非常用照明器具・誘導灯器具 - ODELIC(オーデリック)非常用照明器具・誘導灯器具 - ODELIC(オーデリック)非常用照明器具・誘導灯器具 - ODELIC(オーデリック)非常用照明器具・誘導灯器具 - ODELIC(オーデリック)非常用照明器具・誘導灯器具 - ODELIC(オーデリック)非常用照明器具・誘導灯器具 - ODELIC(オーデリック)非常用照明器具・誘導灯器具 - ODELIC(オーデリック)非常用照明器具・誘導灯器具 - ODELIC(オーデリック)

シンプルなデザインと小口径
視覚的に最小限の存在を目指しました

光源寿命40000時間定格電圧(V)100仕様階段通路誘導灯:使用可能種別器具:LED一体型質量(kg)1.7高さ(mm)105消費電力(W)9.4スイッチ点検:付き構造防雨型機能自己点検機能付きランプLED色温度(K)2700使用電池BB-06120電池内蔵型グローブ種別ねじ込式幅(Φmm)145材質(カバー)ガラス(透明ケシ)点灯方式非常時・常時LED点灯光源色電球色皮相電力(VA)(100V)13明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付兼用内容量1台
注意
※別売リモコン:RC 920
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
材質(本体)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12255235OR037037100アルミダイカスト(オフホワイト色)オフホワイト色63.8600
78,800
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
12255244OR037038100アルミダイカスト(黒色)黒色63.8600
78,800
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
12255260OR037039100アルミダイカスト(マットシルバー色)マットシルバー色63.8600
78,800
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
12255269OR037064100アルミダイカスト(オフホワイト色)オフホワイト色60.6570
78,800
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
12255278OR037066100アルミダイカスト(黒色)黒色60.6570
78,800
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
12255287OR037068100アルミダイカスト(マットシルバー色)マットシルバー色60.6570
78,800
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする