ODELIC(オーデリック)
非常用照明器具・誘導灯器具
薄型のボディに端正なガラスの発光感
一般器具の製品設計を応用しています
仕様
階段通路誘導灯:使用可能
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
3.8
色
オフホワイト色
高さ(mm)
90
材質(本体)
アルミダイカスト(オフホワイト色)
消費電力(W)
9.4
スイッチ
点検:付き
定格電圧(V)
100
構造
防雨型
機能
自己点検機能付き
ランプ
LED
色温度(K)
5000
使用電池
BB-06120
電池
内蔵型
グローブ種別
ねじ込式
幅(Φmm)
260
材質(カバー)
ガラス(乳白・透明)
点灯方式
非常時・常時LED点灯
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)13
明るさ
FCL20W相当
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・天井面取付兼用
内容量
1台
注意
※別売リモコン:RC 920
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12255296
OR037034
63.8
600
¥
98,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12255305
OR037035
58.5
550
¥
98,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください